Distributeur de lames 62x19 mm, 50 pces

Réf.: 1600A01V3J
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01V3J
EAN / GTIN 4059952523538
Réf. fabricant 1600A01V3J
Article hors catalogue L00590 1587

Description

Description:

  • Distributeur de lames 62x19 mm, 50 pces
  • Le distributeur de lames Bosch Professional contient 50 lames de rechange compatibles avec tous les couteaux universels Bosch Professional courants
  • Ces lames de haute qualité en acier S2 CVM durable garantissent une coupe nette et précise
  • Le distributeur compact au design intelligent est doté d'un mécanisme coulissant qui permet de distribuer soit une seule lame, soit cinq lames à la fois
  • Les lames usagées peuvent être conservées en toute sécurité dans la partie supérieure du distributeur en vue de leur élimination

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,87 dm3
  • Poids brut : 0,295 kg
  • Poids net : 0,25 kg
  • Largeur de cote : 108 mm
  • Dimension en hauteur : 38 mm
  • Longueur de cote : 212 mm