Système case i-BOXX 53

Réf.: 1600A001RV
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A001RV
EAN / GTIN 3165140767552
Réf. fabricant 1600A001RV
Article hors catalogue L00590 582

Description

Description:

  • Système de trunk I-BOXX 53 l'i-BOXX 53 offre un stockage flexible au sein du système de mobilité Bosch
  • Son couvercle transparent offre une vue claire du contenu du boîte
  • Il est compatible avec le rack i-BOXX et le LS-BOXX, ainsi qu'avec les kits Inset boîte i-BOXX, offrant une multitude d'options de stockage flexibles
  • En outre, le mécanisme de verrouillage du rack i-BOXX et du LS-BOXX est la solution idéale pour un transport en toute sécurité

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 367 x 316 x 53 mm
  • Poids : 0.8 kg
  • Matériau : ABS