Pied à coulisse à bec vernier, 0-450 mm, 0,02 mm, réglage fin, métrique

Réf.: 160-128
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
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160-128
EAN / GTIN 4946368024448
Réf. fabricant 160-128
Article hors catalogue L40010 1259

Description

Description:

Ce pied à coulisse à surfaces de mesure arrondies est disponible avec ou sans dispositif de réglage fin et vous offre les avantages suivants: Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe lors des mesures internes sans ajouter l'épaisseur du bras de mesure. Échelle et sont chromés et permettent une lecture facile du vernier

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 450
Plage de mesure : 0 - 450 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte