Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²
Poches
Poches arrière
Poches de protection du genou
Poche intérieure pour téléphone
Poches intérieures
Poches jambières avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante de 70 mm de large
Détails
Manchette à fermeture éclair en plastique
Anneau en D à la taille
Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch
Description:
- Pantalon flexible Hi-Vis avec panneaux extensibles à l'entrejambe et à l'arrière, et poches genouillères en CORDURA® stretch pour un confort optimal
- Les jambes pré-pliées améliorent le confort et la facilité de mouvement
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 2
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2