Pantalon Artisan C148

Réf.: 157018609400C148
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
Couleur grau
Taille de confection DE 148
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 157018609400C148
EAN / GTIN 7330509150528
Réf. fabricant 157018609400C148

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection du genou
Poches frontales à soufflet
Détails
Poche d'identité
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Renforcement
Des genoux et des poches arrière renforcés en CORDURA®

Description:

  • Un pantalon d'artisan qui vous offre un confort maximal et une protection supérieure avec des renforts CORDURA® dans les poches de genoux et plusieurs poches facilement accessibles
  • Deux poches arrière avec soufflet, boucle pour marteau et poche renforcée à la taille
  • A des poches de protection des genoux

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032