Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition hydrofuge, 240g/m²
Poches
Poche règle avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo et poche téléphone
Poches protection genou
Poche téléphone
Poches arrière avec soufflet, renforcées. Une avec rabat
Poches à clous - extra larges, inclinées avec de nombreux compartiments supplémentaires
Poches intérieures angulaires
Détails
Poche d'identité rétractable
Boucles, une avec anneau en D, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Renforcement
Renforcement en CORDURA® aux genoux, Poches à clous et poches arrière renforcées
Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bande réfléchissante de 70 mm de large
Finition
Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100
Fonctionnalité
Ventilation (filet) à l'entrejambe, à l'arrière du genou et à l'empiècement arrière
Description:
- Pantalon Hi-Vis ventilé de qualité plus légère qui protège contre la saleté et les éclaboussures
- Le pantalon est conçu avec une maille de ventilation sur les zones les plus exposées, telles que l'entrejambe, l'arrière du genou et l'empiècement arrière
- Les poches de genou sont renforcées en CORDURA® pour résister à une usure supplémentaire
- Les poches à clous sont extra larges, inclinées et disposent de nombreux compartiments supplémentaires
- Le pantalon est certifié selon la norme EN ISO 20471, Classe 2
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2