Fraise à lamer DIN pour avant-trous, non revêtu, ⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2: 18X8,5mm

Réf.: 156220 18X8,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraise 18 mm
Revêtement non revêtu
⌀ tenon 8,5 mm
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 373
Queue Queue cylindrique avec h9
Pour taille de vis M10
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12,5 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,14 mm/tr
Arrosage interne non
⌀ pré-perçage 8,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 22 mm
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156220 18X8,5
EAN / GTIN 4045197087959
Réf. fabricant 156220 18X8,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à trois dents et goujures hélicoïdales avec pilote fixe pour avant-trous de taraudage.

Utilisation:

Pour le fraisage de vis à six pans creux DIN 912, 6912, 7984 et de vis cylindriques fendues ISO 1207 (DIN 84).
Le pilote de la fraise s’adapte dans l’avant-trou de taraudage.