Jeu d'outils TORX® ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® « tamper ré
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Clé à douilles |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 1557/58 | |
EAN / GTIN | 4000896003884 | |
Réf. fabricant | 1557/58 | |
Article hors catalogue | L60140 639 |
Description
Omschrijving:
- Kunststof cassette 165-L (1/3)
- Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
- Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
- Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Tamper resistant TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel
- Sleutelwijdte: ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
- Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Nettogewicht (kg): 3.59 kg
- Voor handbediening
- Aantal gereedschappen: 58
Levering:
Dubbele ringsleutel TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Schroevendraaier trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Haakse schroevendraaier 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adapter 2250-1 ∙ 2250-2
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB