Jeu de clés à douille 1/4″ 1/2″ 81 pcs

Réf.: 1550691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1550691
EAN / GTIN 4010886816455
Réf. fabricant 1550691
Article hors catalogue L60160 2868

Description

Description:

Avec prises de courant manuelles
Avec des outils d'exploitation
En coffret en tôle bleue GEDORE
Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Largeur totale [mm]: 280 mm
  • Hauteur totale [mm]: 57 mm
  • Profondeur totale [mm]: 55 mm
  • Longueur totale [mm]: 425 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires