Pantalon Artisan D88

Réf.: 153018608900D88
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 88
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 153018608900D88
EAN / GTIN 7330509235874
Réf. fabricant 153018608900D88

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poche pour jambe avec soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche pour téléphone et poche d'identité
Poches de protection du genou
Poches avant avec soufflet
Poches à clous - avec poches pour ciseau et porte-outils, peuvent être glissées dans les poches à soufflet avant

Détails
Poche d'identité
Manchette à fermeture éclair en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Renforcement
Des genoux et des poches arrière renforcés en CORDURA®

Description:

  • Un pantalon de travail classique, conçu pour vous rendre efficace dans votre travail avec des coutures à 3 aiguilles aux endroits exposés - ce qui rend le pantalon si durable que nous pouvons offrir une garantie à vie sur les coutures
  • Les poches de genou sont renforcées en CORDURA®

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032