Pantalon Artisan été C60

Réf.: 152518459899C60
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
Couleur dunkelgrau / schwarz
Taille de confection DE 60
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 152518459899C60
EAN / GTIN 7330509378250
Réf. fabricant 152518459899C60

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection du genou
Poches avant avec soufflet
Poches à clous - avec poches à ciseau et porte-outils, peuvent être glissées dans les poches à soufflet avant

Détails
Poche d'identité
Verrouillage métallique à glissière
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Renforcement
Poches à clous renforcées en CORDURA®, poche pour règle, genoux et poches arrière

Description:

  • Pantalon d'artisan dans un tissu léger, confortable et résistant
  • Parfait pour le travail dans un environnement chaud
  • Bonne résistance à la déchirure et performance de séchage rapide
  • Le pantalon 1525-craftsman vous donne une haute fonctionnalité avec diverses solutions de poches et un matériau durable, un bon ajustement et un excellent confort

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032