Pantalon pirate artisanal stretch 4 directions bleu marine foncé/noir C62

Réf.: 152116458699C62
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 62
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 152116458699C62
EAN / GTIN 7330509833650
Réf. fabricant 152116458699C62

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, extensible dans les 4 sens 230 g/m²

Poches
Poche pour les jambes avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair
Poche extérieure de protection du genou, matériau extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
Poches avec soufflet, poche stylo et poche couteau. Couvercle avec bouton aimanté caché
Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Boutons métalliques
Anneau D dans la taille
Couture intérieure de la jambe avec double couture
Grande boucle au dos, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®, poches à clous renforcées en CORDURA®, poches arrière, poche mètre, poches jambes et genoux

Fonctionnalité
Étirement dans 4 directions, panneau arrière en maille sur le genou

Description:

  • Pantalon de pirate dans un matériau extensible 4 voies légèrement plus fin qui offre un confort ultime, et pour une sensation encore plus confortable, il y a des élastiques dans la ceinture
  • Possède une poche de protection des genoux en CORDURA® extensible avec une ouverture en bas, des poches à clous, dont une avec une fermeture éclair, des poches arrière avec soufflet, une poche pour règle et une boucle pour porte-marteau à gauche et à droite

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032