Coffre à outils ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur ∙ 44

Réf.: 1520/56
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1520/56
EAN / GTIN 4000896111183
Réf. fabricant 1520/56
Article hors catalogue L60150 33

Description

Description:

  • « Slim-Line » – d'une hauteur de 105 mm uniquement
  • Pour une utilisation universelle, par ex. à la maison, pour les loisirs ou le jardin
  • Rangement clair et sûr des outils
  • Protection contre la chute des outils grâce à un rangement maintenant les pièces
  • Compartiment vide avec couvercle pour les petites pièces
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
  • Dimensions / longueur : 445 mm x 360 mm x 105 mm
  • Poids net (kg): 6.01 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 56

Livraison:

Clé à fourche double 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Pince multiprise 760-2
Tournevis HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
Tournevis HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-PZ2
Tournevis détecteur de tension 839-1
Douille ∙ 6 pans 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6
Pince coupante diagonale 1803-22
Lampe stylo à LED 1979N-71
Scie à métaux 1981
Clé mâle coudée 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08
Jeu de clés mâles coudées 2115/8KH
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Mètre à rubans 2154-2
Couteau universel 2157
Ciseaux universels 2158