Micromètre, robuste, broche 8 mm, 0-25 mm, serrage de broche, 0,001 mm

Réf.: 151-212
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 151-212
EAN / GTIN 4946368386096
Réf. fabricant 151-212
Article hors catalogue L40010 8811

Description

Description:

Ce micromètre intégré en version standard de taille moyenne vous offre les avantages suivants: Diamètre de broche 8 mm Version très robuste avec ou sans cliquet

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de graduation : 0.001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique