Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 20,5mm

Réf.: 150386 20,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 5
  • Norme: Norme usine
  • Type: H

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20,5 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 5
Norme Norme usine
Type H
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 60 HRC 0,06 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Rouge
⌀ pré-perçage 5 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150386 20,5
EAN / GTIN 4045197086648
Réf. fabricant 150386 20,5

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
Acier < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Graphite, PRFV, PRFC
N
5
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Construction très stable, à plusieurs dents, géométrie spéciale pour les sollicitations les plus élevées. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. Pour matériaux difficilement usinables. Tête en carbure monobloc à queue brasée.
Convient également pour le Hardox 500.

Remarque(s):

Veiller impérativement à des conditions stables lors de l’utilisation!