{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 20,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 114 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
⌀ pré-perçage | 3,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150376 20,5 | |
EAN / GTIN | 4062406066031 | |
Réf. fabricant | 150376 20,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 20,5mm
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
85,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
867 article(s) en stock
61,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock
29,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock
61,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
34,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | non revêtu | AlTiCN | TiAlN |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |