Micromètre, taille standard, 0-1 ″, écrou de serrage, broche sphérique

Réf.: 150-812
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
    Métrologie analog
    Type de produit Butée micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150-812
    EAN / GTIN 4946368022178
    Réf. fabricant 150-812
    Article hors catalogue L40010 14772

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un micromètre standard de taille moyenne qui vous offre les avantages suivants: Tige lisse et broche plate Avec une surface de broche à pointe en carbure

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 1
    Précision : 0.0001 ″
    Valeur de la graduation : 0,001″
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
    Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
    Pouces/Métriques : Pouces