Pantalon Services Denim Stretch 2D C156

Réf.: 149711418999C156
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
    Couleur marineblau / schwarz
    Taille de confection DE 156
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 149711418999C156
    EAN / GTIN 7330509554746
    Réf. fabricant 149711418999C156

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Poches
    Poches arrière
    Poches intérieures
    Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
    Deux poches sur les jambes avec rabats. Une avec une poche pour stylo et une poche intérieure en filet pour téléphone, une avec une poche pour stylo et couteau et une ouverture pour règle pliante.

    Détails
    Boucle de marteau latérale
    Manchette à glissière en métal
    Boutons en métal
    Anneau en D
    Finition
    Fond de jambe ajustable avec boutons

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Extensible dans les deux sens, Panneau extensible sur la poche genou et le mollet

    Reflex
    Détails réfléchissants

    Renforcement
    Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch

    Description:

    • Pantalon de service stretch denim avec construction en jean
    • Pour un ajustement et un confort optimaux, le pantalon dispose également de panneaux extensibles sur les cuisses, ainsi que de poches genoux à chargement par le haut en CORDURA®-stretch
    • Des détails soigneusement sélectionnés tels que des détails réfléchissants discrets et une poche mobile en maille
    • Non recommandé pour les métiers industriels

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057