Pantalon Services Denim Stretch 2D C148

Réf.: 149711418999C148
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 148
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149711418999C148
EAN / GTIN 7330509554708
Réf. fabricant 149711418999C148

Description

Exécution:


Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Poches
Poches arrière
Poches intérieures
Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
Deux poches sur les jambes avec rabats. Une avec une poche pour stylo et une poche intérieure en filet pour téléphone, une avec une poche pour stylo et couteau et une ouverture pour règle pliante.

Détails
Boucle de marteau latérale
Manchette à glissière en métal
Boutons en métal
Anneau en D
Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Extensible dans les deux sens, Panneau extensible sur la poche genou et le mollet

Reflex
Détails réfléchissants

Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch

Description:

  • Pantalon de service stretch denim avec construction en jean
  • Pour un ajustement et un confort optimaux, le pantalon dispose également de panneaux extensibles sur les cuisses, ainsi que de poches genoux à chargement par le haut en CORDURA®-stretch
  • Des détails soigneusement sélectionnés tels que des détails réfléchissants discrets et une poche mobile en maille
  • Non recommandé pour les métiers industriels

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057