Pantalon Services +stretch C146

Réf.: 149513309699C146
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
    Couleur mittelgrau / schwarz
    Taille de confection DE 146
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 149513309699C146
    EAN / GTIN 7330509690017
    Réf. fabricant 149513309699C146

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Poches
    Poches arrière
    Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
    Poches intérieures
    Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
    Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet

    Détails
    Boucle pour marteau sur le côté
    Venture à glissière en plastique
    Anneau en D
    Boutons cachés

    Finition
    Fond de jambe ajustable avec boutons

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Panneaux extensibles à l'entrejambe, mollet et poche genou

    Reflex
    Détails réfléchissants

    Renforcement
    Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch

    Description:

    • Pantalon de service ripstop durable et fonctionnel
    • Pour un ajustement et un confort optimaux, le pantalon est doté de panneaux extensibles au niveau des mollets et de l'intérieur des cuisses, ainsi que de poches genoux à chargement par le haut en CORDURA®-stretch
    • Des détails soigneusement sélectionnés tels que des détails réfléchissants discrets, une poche mobile en maille, une poche mètre et un porte-couteau pratique rendent le pantalon adapté aux artisans
    • Non recommandé pour les métiers industriels

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057