Pantalon Services +stretch C58

Réf.: 149513308699C58
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 58
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149513308699C58
EAN / GTIN 7330509544105
Réf. fabricant 149513308699C58
Article hors catalogue L00980 1421

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Poches
Poches arrière
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches intérieures
Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet

Détails
Boucle pour marteau sur le côté
Venture à glissière en plastique
Anneau en D
Boutons cachés

Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneaux extensibles à l'entrejambe, mollet et poche genou

Reflex
Détails réfléchissants

Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch

Description:

  • Pantalon de service ripstop durable et fonctionnel
  • Pour un ajustement et un confort optimaux, le pantalon est doté de panneaux extensibles au niveau des mollets et de l'intérieur des cuisses, ainsi que de poches genoux à chargement par le haut en CORDURA®-stretch
  • Des détails soigneusement sélectionnés tels que des détails réfléchissants discrets, une poche mobile en maille, une poche mètre et un porte-couteau pratique rendent le pantalon adapté aux artisans
  • Non recommandé pour les métiers industriels

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057