Vis de mesure intégrée petit modèle standard, 0-13 mm, serrage de broche, écrou de serrage

Réf.: 148-120
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
    Métrologie analog
    Type de produit Butée micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 148-120
    EAN / GTIN 4946368020679
    Réf. fabricant 148-120
    Article hors catalogue L40020 80

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un micromètre standard en petite version qui vous offre les avantages suivants: Arbre lisse et broche plate Acier trempé sur la surface de la broche

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 13
    précision : 2 µm
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
    Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
    Pouce/Métrique : Métrique