Pantalon services denim +stretch C52

Réf.: 145911429900C52
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
    Couleur schwarz
    Taille de confection DE 52
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 145911429900C52
    EAN / GTIN 7330509486139
    Réf. fabricant 145911429900C52
    Article hors catalogue L00980 69

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    85% coton, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® denim, 340g/m²
    Finition
    Extension au bas

    Poches
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches au dos
    Poches intérieures
    Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Panneau extensible à l'entrejambe, au genou et au dos

    Détails
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D à la taille

    Description:

    • Pantalon de service avec panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, genoux pré-pliés pour plus de souplesse et de confort
    • La matière est du CORDURA® Denim, quatre fois plus résistant que le Denim ordinaire, ce qui rend le pantalon extrêmement durable