MARTOR SECUMAX 145 MDP 145007 , 100 par carton

Réf.: 145007.16
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145007.16
EAN / GTIN 4002632850196
Réf. fabricant 145007.16
Article hors catalogue L60170 895

Description

Description:

Format compact. Excellentes performances. Métal détectable.
Le SECUMAX 145 est notre petit et fin cutter de sécurité pour les travaux de coupe quotidiens – également en version MDP. La poignée en plastique détectable par le métal et le lame de 0,5 mm d'épaisseur confèrent à la légèreté de 14 grammes une robustesse remarquable. Ses bords de coupe blindés peuvent facilement manipuler du carton 1 pli, du film ou du ruban adhésif sans trop s'approcher de vous. Et votre entreprise est également bien protégée, car le SECUMAX 145 MDP peut être retrouvé.
  • Matériau de base :
    Plastique détectable par métal
  • Tête de lame 2 en 1
    la tête de lame a deux fonctions : Découpe et gorges. Pour une perforation sans effort (par exemple dans le carton et le film), utilisez les languettes de couteau à gauche et à droite du bord de coupe, pour le ruban adhésif d'emballage, utilisez les coins en haut de la tête de lame.
  • lame dissimulé avec
    un accès à la lame de seulement 4 mm, le lame est extrêmement dissimulé. Inaccessible pour vos doigts, mais adapté à une variété de matériaux de coupe. Les marchandises en dessous n'entrent pas non plus en contact avec le tranchant.
  • lame inoxydable
    le SECUMAX 145 MDP est l’acier inoxydable standard lame – idéal si vous l’utilisez régulièrement dans des conditions exigeantes. Dans le même temps, vous pouvez le nettoyer avec de l'eau à tout moment.
  • Métal détectable
    dans les industries sensibles, vous êtes du bon côté avec un SECUMAX 145 MDP. Parce que vos détecteurs commencent à fonctionner dès que l’outil de coupe jetable – ou des parties de celui-ci – entre involontairement dans le processus de production.
  • Très plat mais stable
    non seulement le poignée, mais aussi le canal de coupe est très plat avec seulement 1,5 mm. Avantage : moins d'effort lors de la coupe. La stabilité ne tombe pas au bord de la route – grâce à la lame de 0,5 mm et au plastique de haute qualité.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton: 1 pli
    enveloppant, extensible, film rétractable
    ruban adhésif
    sac
    feuilles et bandes de papier
    fil, cordon

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 3, 8 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Cerclage plastique
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique métal détectable
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: oui
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 50 mm
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires