{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Tamaño de rosca | 7/8-14 UNF | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | 2A | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 22,23 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 16 mm | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de producto | Terraja |
Référence article | 142620 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197084972 | |
Réf. fabricant | 142620 7/8-14 |