Clé à anneau de frapper, décalée de 30 mm

Réf.: 1415913
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1415913
EAN / GTIN 4010886806906
Réf. fabricant 1415913
Article hors catalogue L60160 1751

Description

Description:

Pour les utilisations particulièrement exigeantes
Modèle forgé en matrice, usiné et sablé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 270 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 51,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 25 mm
  • Surface: sablé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 30
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non