{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNF; UNF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
⌀ nom. DC | 4,7 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
⌀ collet D1 | 6,6 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,02 mm | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
⌀ de perçage | 4,7 mm | |
Profondeur de filetage | 12,7 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139726 1/4-28 | |
Réf. fabricant | 139726 1/4-28 |