{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 13,9 mm | |
Longueur de coupe Lc | 32,25 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
⌀ collet D1 | 16,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 33,55 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 32,25 mm | |
Série | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139682 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957986 | |
Réf. fabricant | 139682 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D 16X1,5
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
517,00 €
417,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
325,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
533,00 €
345,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
403,00 €
381,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 6 | 4 | 6 | 6 |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Long. queue Ls | 48 mm | 45 mm | 48 mm | 45 mm |
Nombre de dents Z | 6 | 4 | 6 | 6 |