{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G3/8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G; G-LH | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
⌀ dents DC | 11,8 mm | |
Long. coupe lc | 4,5 mm | |
Longueur de col L1 | 37 mm | |
Long. queue Ls | 44,5 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ collet D1 | 9,76 mm | |
Rayon de programmation | 5,9 mm | |
Avance fz dans l'acier < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 37 | |
Type de produit | Fraises à fileter |
Référence article | 139527 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263118084 | |
Réf. fabricant | 139527 G3/8 |