Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine 5/16-18

Réf.: 137862 5/16-18
Remise
27,20 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Classe de tolérance: 2B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 5/16-18 UNC
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Classe de tolérance 2B
Entrée C
Angle d'hélice 15 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,411 mm
Filets au pouce 18
Filetage ⌀ 7,94 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 6,6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 15,88 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137862 5/16-18
EAN / GTIN 4045197594938

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite.
HSS-E

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine  5/16-18

Taraud machine 5/16-18

Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
27,20 €
15,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
33,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu
Type de filetage UNC UNC
Taille de filetage 5/16-18 UNC 5/16-18 UNC
Arrosage interne non non
Norme DIN 371 DIN 371
Carré corps □ 6,2 6,2
Angle d'hélice 15 20
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
    UNC Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier