MARTOR LAME INDUSTRIELLE 13730 , 10 en emballage transparent

Réf.: 13730.60
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13730.60
EAN / GTIN 4002632918254
Réf. fabricant 13730.60
Article hors catalogue L60170 322

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 13730 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 13730 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 13730.60. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés