{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,5 mm | |
Filetage ⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136270 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079404 | |
Réf. fabricant | 136270 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E 18X1,5
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
168,50 €
82,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
73,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
453 article(s) en stock
82,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
74,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiCN | vaporisé | vaporisé | TiN |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ perçage | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 11 | 11 | 11 | 11 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |