Taraud machine HSS-E-PM M3

Réf.: 135760 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Angle d'hélice 15 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur rose
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 6 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135760 M3
EAN / GTIN 4045197077530
Réf. fabricant 135760 M3

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
13
Acier < 1400 N/mm²
P
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite à 15°.
Utilisable avec une émulsion.