{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135378 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197647931 | |
Réf. fabricant | 135378 M4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiN, M: M4
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
74,00 €
55,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 761 article(s) en stock
13,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Rouge | Vert |
Filetage ⌀ | 4 mm | 4 mm |
⌀ perçage | 3,3 mm | 3,3 mm |
Angle d'hélice | 25 degré | 40 degré |
Profondeur de filetage | 12 mm | 12 mm |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | 4,5 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud |