Tournevis pour vis à fente, lame courte avec manche court

Réf.: 135.7-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135.7-40
EAN / GTIN 7610733000548
Réf. fabricant PB 135.7-40
Article hors catalogue L60060 1694

Description

Description:

  • Tournevis Classic Stubby
  • pour vis à fente
  • manche court et lame courte, idéal pour conditions d'espace restreint
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • surface antidérapante, couples de serrage élevés
  • matière haut de gamme, insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 8 mm
  • Épaisseur de la lame: 2 mm
  • Largeur de la lame: 13 mm
  • Longueur de la lame: 40 mm
  • Longueur entière tournevis: 95 mm
  • Pour vis à métaux M: 8 mm
  • Profil: pour vis à fente