CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 24'

Réf.: 134A.24
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134A.24
EAN / GTIN 3148516741288
Réf. fabricant 134A.24
Article hors catalogue L60130 2149

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Corps en fonte
  • Mâchoire fixe interchangeable en acier, trempée à 55 HRc
  • Mâchoire mobile en acier forgé

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 3'1/2
  • A max. [mm]: 102
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 610
  • [kg]: 4,000

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop