CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 18'

Réf.: 134A.18
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 134A.18
    EAN / GTIN 3148516741103
    Réf. fabricant 134A.18
    Article hors catalogue L60130 1683

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Corps en fonte
    • Mâchoire fixe interchangeable en acier, trempée à 55 HRc
    • Mâchoire mobile en acier forgé

    Caractéristique(s):

    • A max. [″]: 2'1/2
    • A max. [mm]: 76
    • B [mm]: 29
    • C [mm]: 26,0
    • E [mm]: 26,0
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • [kg]: 2,400