{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/4-10 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,54 mm | |
Filets au pouce | 10 | |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 57,15 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133352 3/4-10 | |
Réf. fabricant | 133352 3/4-10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine 3/4-10 |
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
89,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
184,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
203,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
56,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
⌀ perçage | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,46 mm | 16,46 mm | 16,5 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Profondeur de filetage | 57,15 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 57,15 mm |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |