Micromètre intérieur tubulaire, 10-11 ″

Réf.: 133-231
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133-231
    EAN / GTIN 4946368017464
    Réf. fabricant 133-231
    Article hors catalogue L40010 13457

    Description

    Description:

    Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 10 - 11
    Précision : +/-0,0003″.
    Valeur de la graduation : 0,001″
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0003″.
    Règle graduée : tambour gradué et bague graduée chromés mat, Ø ; 18 mm
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : avec boîte, isolation thermique (à partir de 100 mm), clé