{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132840 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197073709 | |
Réf. fabricant | 132840 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 12X1,25
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
21,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
38,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
29,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | MF | MF | |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | |
⌀ queue Ds | 9 mm | 9 mm |