SLS CLE SERRE-TUBE STILLSON 24'

Réf.: 131A.24SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131A.24SLS
EAN / GTIN 3662424042409
Réf. fabricant 131A.24SLS
Article hors catalogue L60130 10730

Description

Description:

  • Points forts du produit: Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles
  • Pince à tubes très robuste, denture trempée à 55 HRc. Mise en place très précise grâce à l'usinage fin du filetage et du rouleau.

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3,025

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop