Jeu de tarauds main 3-48

Réf.: 130700 3-48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 351
  • Classe de tolérance: 2B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 3-48 UNC
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 351
Classe de tolérance 2B
Entrée D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,529 mm
Filets au pouce 48
Filetage ⌀ 2,51 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 2,1 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 5,04 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130700 3-48
EAN / GTIN 4045197067975
Réf. fabricant 130700 3-48

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds composé d’un ébaucheur et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.