{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/4-10 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 2,54 mm | |
Filets au pouce | 10 | |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,46 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 47,63 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130040 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406044169 | |
Réf. fabricant | 130040 3/4-10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarauds machine pour trous borgnes 3/4-10
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
184,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
75,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
62,80 €
28,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
203,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
56,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Taille de filetage | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC LH | 3/4-10 UNC |
Pas de filetage | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Profondeur de filetage | 47,63 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 47,63 mm | 47,63 mm |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |