Pince électrique 5 en 1 modèle métrique isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE chromée 200 mm

Réf.: 13 76 200 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 13 76 200 ME
    EAN / GTIN 4003773088943
    Réf. fabricant 13 76 200 ME
    Article hors catalogue L70010 2305

    Description

    Description:

    • Dénudage astucieux : grande plage de capacité, profils de dénudage parfaitement affûtés et positionnement intuitif
    • Géométrie de coupe innovante : coupe simplifiée, en particulier des câbles plats
    • Conception hybride : aussi plate qu'une pince à bec effilé et aussi large qu'une pince universelle pour une grande stabilité et une bonne accessibilité
    • Profilés de dénudage affûtés avec soin pour conducteurs rigides de 0,75 à 6 mm² et conducteurs multibrins de 0,5 à 4 mm²
    • Positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement
    • Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2″)
    • Larges mors de préhension quadrillés pour la torsion des fils
    • Rainure usinée pour maintenir et tirer en toute sécurité de petites pièces telles que des clous
    • Surface de préhension convexe d'un côté pour une préhension sûre des éléments plats et zone de préhension pour les éléments ronds
    • Bords extérieurs saillants pour l'ébavurage des gaines

    Caractéristique(s):

    • chromé
    • isolés avec gaines multi-composants, testés VDE
    • poli

    Norme:

    IEC 60900