Micromètre de profondeur, 0-1 ″, base 2,5

Réf.: 128-105
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 128-105
EAN / GTIN 4946368016283
Réf. fabricant 128-105
Article hors catalogue L40010 10841

Description

Description:

Le micromètre de profondeur vous offre les avantages suivants: Inserts de mesure Ø 4 mm La butée à cliquet assure une force de mesure constante Dispositif de verrouillage Inserts de mesure à pointe en carbure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Y compris boîte, clé de réglage, 301.336

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop