Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED configurable à partir de 5 pièces, TiAlN, Pour filetages: 8,51-9,5mm

Réf.: 125041 8,51-9,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle de pointe: 145

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe 145 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
⌀ nom. DC 8,51 mm - 9,50 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 10 mm
Hauteur d’étage L1 min - max 9,50 mm - 25,85 mm
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 89 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,44 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125041 8,51-9,5
EAN / GTIN 4062406159825
Réf. fabricant 125041 8,51-9,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Foret étagé, rectifié suivant vos indications.
Pour la réalisation d'alésages et de chanfreinages à 90° en une seule opération sans changement d'outil.
Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
Tolérance du foret (⌀ nom.): m7.
Tolérance du premier étage (⌀ nom. D2): h7.

Remarque(s):

Le ⌀ nominal et la longueur de chanfreinage sont configurables (au choix, dans la plage indiquée dans le tableau) et rectification suivant indications.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout