{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 57 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123109 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962324 | |
Réf. fabricant | 123109 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 5,5 mm
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
33,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
415 article(s) en stock
43,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
136,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar |
Norme | Norme usine | DIN 6537 K | DIN 6537 | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 |
Angle de pointe | 135 | 140 | 140 | 135 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |