{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 14,5 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 61,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Réf. fabricant | 122686 14,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,5mm
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
150,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
274,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | TiAlN |
Exécution | 6×D | 6×D |
Bague de couleur | bleu | Bleu |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | 83 mm |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm |