Extracteur rapide à 3 bras 130x100mm

Réf.: 1225901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1225901
EAN / GTIN 4036976106411
Réf. fabricant 1225901
Article hors catalogue L60160 5136

Description

Description:

Utilisable en extracteur à prise interne ou externe grâce aux griffes réversibles
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
Crochets autoportants avec profil en T pour une connexion par emboîtement
crochet à réglage rapide

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 12 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 140
  • Type d'utilisation: retrait_intérieur_et_extérieur
  • Force de traction (max.) [t]: 3
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non