{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 13,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122507 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197832603 | |
Réf. fabricant | 122507 13,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 13,2
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
208,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
208,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | vert | Vert | Vert | vert | vert |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm | 40,2 mm |